Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Funkenfreier Eimer aus Messing 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Funkenfreier Eimer aus Messing 10l
KS Tools Funkenfreier Eimer aus Messing 10l
KS Tools Funkenfreier Eimer aus Messing 10l
Artikel-Nr.:
     5417B-p620933
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.5505
EAN/GTIN:
     4042146524350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer 10l
  • mit drehbarem Haltegriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
Weitere Informationen:
Durchmesser:
185 mm
Material:
Messing
Ausführung:
funkenfrei
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
270 mm
Gewicht:
1,46 kg
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: blecheimer, KS, Tools, Funkenfreier, Eimer, aus, Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 221,66*
€ 270,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 248,58*
€ 303,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,62*
€ 304,24*
Frei Haus
ab € 254,92*
€ 308,66*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,79*
€ 309,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,72*
€ 331,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.