Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 60 mm
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 60 mm
KS Tools EDELSTAHL Einringschlüssel, 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p622759
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1060
EAN/GTIN:
     4042146570913
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
24
Gesamtlänge:
380
Gewicht:
2260
Ausführung:
Einringschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
60
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel edelstahl, KS, Tools, EDELSTAHL, Einringschlüssel,, 60, mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,90*
ab € 184,75*
€ 220,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 204,21*
€ 244,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,47*
€ 244,73*
€ 3,50*
ab € 212,89*
€ 251,70*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 214,55*
€ 252,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.