Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 12 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 12 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 12 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624352
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1718754
EAN/GTIN:
     4010886849521
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
127
Abtriebsform:
Außensechskant
Ausführung:
Stecknuss
Außenmaß (d2):
22,5
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
77,0 mm
Antriebsform:
Vierkant
Außenmaß (d1):
18
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,127 kg
Schlüsselweite:
12
Gesamtlänge:
77
Durchmesser 2:
22,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
18,0 mm
Ausführung kurz / lang:
lang
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopftiefe (a1, t):
14,0 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Hersteller:
Gedore
Abtriebsgröße:
12 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
5
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 17,05*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 17,09*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 12,81*
€ 17,17*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,36*
€ 17,28*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 13,12*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
1718738
ab € 11,97*
Ähnlich
Gedore
1718762
ab € 12,38*
Ähnlich
Gedore
2225913
ab € 10,40*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 192,17*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,62*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.