Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342200
EAN/GTIN:
     4010886634226
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,001 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
7,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
0,7 mm
Schenkellänge, lang:
33
Schenkellänge, kurz:
7
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
33,0 mm
Abtriebsgröße:
0,7
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1464
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4893*
€ 0,6401*
3 Tage
1464
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7274*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,73*
6 Tage
649
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,75*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.