Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 30 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 30 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625301
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342630
EAN/GTIN:
     4010886634264
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
30 mm
Schenkellänge, lang:
315
Schenkellänge, kurz:
142
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
315,0 mm
Anzahl der Teile:
1
Gewicht kg:
2,423 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
142,0 mm
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,44*
€ 51,04*
11 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 39,66*
€ 51,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,97*
€ 51,57*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,06*
€ 51,95*
4 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 40,47*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.