Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625315
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345490
EAN/GTIN:
     4010886634547
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
76,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
5/8 Zoll
Schenkellänge, lang:
168
Schenkellänge, kurz:
76
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/8
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
168,0 mm
Abtriebsgröße:
5/8
Anzahl der Teile:
5
Gewicht kg:
0,376 kg
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,33*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 6,99*
€ 9,36*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,38*
7 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.