Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625316
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345570
EAN/GTIN:
     4010886634554
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
3/4 Zoll
Schenkellänge, lang:
199
Schenkellänge, kurz:
89
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/4
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
199,0 mm
Abtriebsgröße:
3/4
Anzahl der Teile:
5
Gewicht kg:
0,309 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
89,0 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,43*
€ 13,78*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 14,67*
11 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,79*
4 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 10,95*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.