Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/32"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/32"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/32"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625336
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543326
EAN/GTIN:
     4010886815724
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
5/32 Zoll
Schenkellänge, lang:
144
Schenkellänge, kurz:
29
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/32
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
144,0 mm
Abtriebsgröße:
5/32
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,019 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
29,0 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,55*
10 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,65*
3 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 1,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.