Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/8"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/8"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625341
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543385
EAN/GTIN:
     4010886816370
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
234,0 mm
Abtriebsgröße:
3/8
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,167 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
50,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
3/8 Zoll
Schenkellänge, lang:
234
Schenkellänge, kurz:
50
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/8
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,46*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,19*
11 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,02*
€ 7,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.