Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/2"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/2"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625342
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543393
EAN/GTIN:
     4010886815786
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge, kurz:
63
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/2
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
277,0 mm
Abtriebsgröße:
1/2
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,355 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
63,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
1/2 Zoll
Schenkellänge, lang:
277
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 8,84*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,72*
11 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.