Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Winkelschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Winkelschraubendreher 5 mm
Gedore VDE-Winkelschraubendreher 5 mm
Gedore VDE-Winkelschraubendreher 5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625447
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324865
EAN/GTIN:
     4010886896006
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Nach DIN ISO 2936 • Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe • Ölgehärtet • Aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl • VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
5 mm
Schenkellänge, lang:
140
Schenkellänge, kurz:
48
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
140 mm
Abtriebsgröße:
5
Gewicht kg:
0,045 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
48,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 11,02*
10 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,02*
€ 11,24*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 11,32*
1
€ 4,00*
ab € 8,12*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.