Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8"
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8"
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8"
Gedore Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 18 mm 3/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625505
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6361770
EAN/GTIN:
     4010886636176
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
• Mit Haltefeder • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Kopftiefe (a1, t):
7 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
63,5 mm
Antriebsaufnahme Vierkant:
3/8 Zoll
Antriebsgröße:
3/8
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,138 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
18
Gesamtlänge:
63,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
23,5 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Ausführung:
Stecknuss
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
20,5 mm
Abtriebsgröße:
18 mm
Abtriebsform:
Zündkerzen-Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz gedore, zündkerzeneinsatz, Zündkerzen-Einsatz, GEDORE, Zündkerze, Steckschlüssel-Einsatz, Zündkerzen-Steckschlüssel, Zündkerzenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 15,93*
€ 20,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 22,25*
10 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 22,43*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,74*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,75*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,02*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,88*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,54*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 2,00*
Ähnlich
Gedore
6531950
ab € 2,26*
Ähnlich
Gedore
6549570
ab € 10,18*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,60*
Ähnlich
Gedore
6723350
ab € 22,90*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,33*
Ähnlich
Gedore
1793586
ab € 17,75*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.