Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert
Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert
Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert
Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert
Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert
Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert
Gedore Universalzange 7", 17-fach verstellbar, tauchisoliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p625631
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2668211
EAN/GTIN:
     4010886932513
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel
Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C, Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, Feinverstellung per Druckknopf, No. 142 7 = 17-fach verstellbar, , , Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche, Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Lange Zangenbacken, Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Zähne induktiv gehärtet, , , Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Spannweite 37 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
Gewicht:
183
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
6,5 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
40 mm
Handgriff:
tauchisoliert
Länge (L, L1):
180 mm
Gewicht kg:
0,183 kg
Spannweite:
37 mm
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
32 mm
Typ:
Wasserpumpenzange
Länge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wapuzange, Verstellbarer, Universal-Zange, Spitzzange, Mechanikerzange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 20,65*
€ 26,20*
3 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 26,60*
3 Tage
18
5
€ 5,45*
ab € 21,62*
€ 26,74*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,18*
€ 28,54*
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.