Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeugschrank, leer, 970 x 650 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeugschrank, leer, 970 x 650 x 250 mm
Gedore Werkzeugschrank, leer, 970 x 650 x 250 mm
Gedore Werkzeugschrank, leer, 970 x 650 x 250 mm
Gedore Werkzeugschrank, leer, 970 x 650 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626194
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6612600
EAN/GTIN:
     4010886661260
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
• Stabile Stahlblechkonstruktion mit Ablage und drei Schubladen • Mit festen Halterungen für Satz S 1400 • Inkl. Module 1500 E-1993 L und 1500 E-19 L • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss • Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber • Maße: H 970 x B 650 x T 250 mm
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl der Schubladen:
3
Gewicht kg:
33,0 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
970 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gedore werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkzeugwandschrank, Schrank, Wandschrank, Schubladen, Schubfächer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 815,59*
€ 917,57*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 822,83*
€ 919,90*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 824,31*
€ 924,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,92*
€ 926,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,54*
€ 926,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,57*
€ 1.091,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,54*
€ 1.090,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,45*
€ 1.057,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,27*
€ 1.024,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,59*
€ 970,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.