Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 150 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 150 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 150 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 150 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 150 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626357
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008408
EAN/GTIN:
     4010886877159
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm und 10 x 38 mm • Verzinkt • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Länge:
150
Gewicht:
56
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakendurchmesser:
6 mm
Länge (L, L1):
150 mm
Gewicht kg:
0,056 kg
Weitere Suchbegriffe: gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, Haken, Halter, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,36*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,37*
3 Tage
131
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.