Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Zangen-Satz 3-tlg., Art.Nr. 6755470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Zangen-Satz 3-tlg., Art.Nr. 6755470
Gedore Zangen-Satz 3-tlg., Art.Nr. 6755470
Gedore Zangen-Satz 3-tlg., Art.Nr. 6755470
Artikel-Nr.:
     5417B-p626958
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6755470
EAN/GTIN:
     4010886675540
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Inhalt:
8132-160 TL 8250-180 TL 8316-160 TL
Anzahl der Teile:
3
Gewicht kg:
0,642 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
30
Breite:
156
Typ:
Zangensatz
Gewicht:
642 g
Länge:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Flachrundzange, Telefonzange, Kraft-Seitenschneider, Kraft-Kombinationszange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,97*
€ 47,92*
10 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 48,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 48,41*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,38*
€ 48,75*
3 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 36,56*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6710880
ab € 12,86*
Sonstiges
Gedore
6707660
ab € 13,22*
Sonstiges
Gedore
6712070
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.