Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Bolzenschneider 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Bolzenschneider 900 mm
Gedore Bolzenschneider 900 mm
Gedore Bolzenschneider 900 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627099
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2675161
EAN/GTIN:
     4010886933787
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
• Nach DIN ISO 5743 • Nachstellbar mittels doppelter Exzenterschrauben • Schneidkopf auswechselbar • Schneiden aus Chrom-Vanadium-Stahl • Max. Schneidleistung 48 HRC
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidleistung max.:
9 mm
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht kg:
5,000 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Bolzenschneider
Gewicht:
5000
Länge:
900 Zoll
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 114,05*
€ 141,43*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 114,94*
€ 141,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 142,18*
3 Tage
80
€ 5,45*
ab € 116,27*
€ 143,10*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,78*
€ 143,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8178 900
ab € 91,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.