Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm
Gedore VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627132
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6720330
EAN/GTIN:
     4010886672037
Suchbegriffe:
Kombinationszange (Funkenfrei)
Kraft-Kombinationszange
Kraft-Kombizange
Kraftkombinationszange
• Für härteste Dauerbeanspruchung • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC • Für Rund- und Flachmaterial • Für alle Drähte, auch Pianodraht, 1,6 mm • GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
Weitere Informationen:
Gewicht:
485
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Backenform:
flach
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Hersteller:
Gedore
Typ:
Kombizange
Länge:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftkombizange, kraft-kombizange vde, kombinationszange (funkenfrei), kraft-kombizange 225 mm, 1000V, VDE-Isolierung, isoliert, VDE-Kraft-Kombinations-Zange, VDE-Kraft-Kombi-Zange, GEDORE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,05*
€ 38,50*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 38,73*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,47*
€ 39,19*
1
€ 4,00*
ab € 29,52*
€ 39,35*
4 Tage
324
1
€ 5,45*
ab € 29,45*
€ 39,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.