Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Elektronik-Vornschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Elektronik-Vornschneider
Gedore Elektronik-Vornschneider
Gedore Elektronik-Vornschneider
Gedore Elektronik-Vornschneider
Artikel-Nr.:
     5417B-p627159
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1743635
EAN/GTIN:
     4010886840856
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Drahtschneider
Kabelschere
• Breiter Kopf und lange Schneide, mit feiner Wate • Für hohe Schneidleistung • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC • Schneidwerte: Harter Stahl: 0,4 mm/AWG 26 Weicher Stahl: 1,0 mm/AWG 18 Kupferdraht: 1,5 mm/AWG 15 • Mit Öffnungsfeder • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
Schneidenlänge (L3):
15 mm
Handgriff:
ESD-2K-Griffhüllen
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
135 mm
Gewicht kg:
0,098 kg
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
98
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Typ:
Vornschneider
Länge:
135 mm
ESD-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kabelschere, Elektronik-Vorn-Schneider, GEDORE, Vorn-Schneider
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,42*
€ 52,63*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 40,04*
€ 53,04*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,05*
€ 53,17*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,15*
€ 53,57*
4 Tage
69
1
€ 5,45*
ab € 40,50*
€ 53,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.