Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Lochzange mit Anschlag für Bleche bis 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Lochzange mit Anschlag für Bleche bis 1,5 mm
Gedore Lochzange mit Anschlag für Bleche bis 1,5 mm
Gedore Lochzange mit Anschlag für Bleche bis 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627232
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6751640
EAN/GTIN:
     4010886675168
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
• Mit verstellbarem Anschlag zum Lochen von normalen Blechen bis 1,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lochdurchmesser (d3):
5 mm
Handgriff:
tauchisoliert
Oberflächenausführung:
lackiert
Länge (L, L1):
260 mm
Loch-Ø:
5
Gewicht kg:
0,955 kg
Hersteller:
Gedore
Lochdurchmesser:
5
Länge:
260
Gewicht:
955
Typ:
Lochzange
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, gedore lochzange, absetz lochzange, Loch-Zange, GEDORE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 137,54*
€ 165,65*
7 Tage
54
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 166,02*
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 166,22*
3 Tage
43
€ 5,45*
ab € 140,16*
€ 167,87*
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 168,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.