Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehwinkel-Messgerät 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehwinkel-Messgerät 3/4"
Gedore Drehwinkel-Messgerät 3/4"
Gedore Drehwinkel-Messgerät 3/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-p627983
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7716510
EAN/GTIN:
     4002805200025
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Einsatz: • Zusätzlicher Winkelanzug beim kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment-Drehwinkelanzug Ausführung: • Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2" bzw. 3/4" Vierkantantrieb • Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) beim kontrollierten Schraubenanzug • 1/2" Vierkant mit Kugelsicherung bzw. 3/4" Vierkant mit Stiftsicherung • No. 8200-01/-02 Werkstattmodelle mit verschiebbarem Krallen- und Magnetarm • No. 8200-11 nur mit Magnetarm - einfache Ausführung • Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel • Die maximale Höchstlast des Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden Lieferumfang: • Drehwinkel-Messgerät • Lieferung erfolgt in robustem Kunststoffkoffer (No. 8200-01/-02), das Modell 8200-11 wird in stabiler Kartonage geliefert
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,530 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
120 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rückschwenkwinkel:
0-360 Grad
Antriebsaufnahme Vierkant:
3/4 Zoll
Antriebsgröße:
3/4
Antriebsvierkant:
3/4 Zoll
Gewicht:
530 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Drehwinkel-Messgerät, Drehwinkelmessgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, GEDORE, Winkel-Messgerät, Drehwinkel-Mess-Gerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 219,44*
€ 250,36*
7 Tage
59
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 251,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,76*
€ 252,32*
3 Tage
126
Frei Haus
ab € 226,03*
€ 253,93*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,23*
€ 254,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,36*
€ 297,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7691500
ab € 698,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.