Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Aufsteckknarre 22 Z - 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Aufsteckknarre 22 Z - 3/4"
Gedore Aufsteckknarre 22 Z - 3/4"
Gedore Aufsteckknarre 22 Z - 3/4"
Gedore Aufsteckknarre 22 Z - 3/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-p628187
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1427318
EAN/GTIN:
     4002805921432
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
gedore aufsteckknarre 3/4"
gedore aufsteckknarre
aufsteckknarre 3/4"
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt • Mit Stiftsicherung • Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme 8794-00 3/4" = 850 N·m 8794-03 3/4" = 850 N·m
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,950 kg
Hersteller:
Gedore
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stichmaß (C, L):
56 mm
Antriebsaufnahme, Zapfen-:
22 mm
Dauerbelastbarkeit Antrieb:
3/4" = 850 N·m
Rückschwenkwinkel:
10,0 Grad
Antriebsvierkant Nenngröße:
20 mm
Antriebsvierkant:
3/4 Zoll
Antriebsgröße:
20
Gewicht:
950 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsteck-4-kant, Aufsteckknarre, Aufsteckwerkzeug, Aufsteck-Knarre, GEDORE, Aufsteck-Vierkant
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,32*
€ 149,50*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 150,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,02*
€ 150,58*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 125,34*
€ 151,59*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,62*
€ 152,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4475-01
ab € 432,85*
Ähnlich
Gedore
8463-10
ab € 759,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.