Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ersatzstiel Esche 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ersatzstiel Esche 600 mm
Gedore Ersatzstiel Esche 600 mm
Gedore Ersatzstiel Esche 600 mm
Gedore Ersatzstiel Esche 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628341
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8613080
EAN/GTIN:
     4010883861304
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Hammerstiel
hammerstiel gedore
• Esche (E 9 E) oder Hickory (E 9 H) • Nach DIN 5112 • Ausführung -90 = 90 cm Stiel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Esche
Länge (L, L1):
600 mm
Verwendung:
9-3, 10-3, 17-3, 20-3
Gewicht kg:
0,400 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
600
Material:
Esche
Gewicht:
400
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 600mm, und, Stiele;Stiele, Zubehör;Schlag-/Press-/Hebel-/Einbauwerkzeuge;Werk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 12,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 12,91*
7 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 13,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,36*
€ 13,11*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.