Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel
Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel
Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel
Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel
Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel
Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel
Gedore Rückschlagfreier Schonhammer d 45 mm, Hickorystiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p628721
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8868660
EAN/GTIN:
     4010883886864
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
• Mit Hickorystiel • Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C • Hammerschlagsilber pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Fiberglas
Länge (L, L1):
365 mm
Gewicht kg:
0,870 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
45 mm
Länge:
365
Gewicht:
870
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 25,32*
€ 32,49*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,64*
€ 33,59*
11 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 33,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,04*
€ 34,10*
4 Tage
19
1
€ 5,45*
ab € 26,28*
€ 34,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1818155
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.