Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Montageschlüssel M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Montageschlüssel M10
Gedore Montageschlüssel M10
Gedore Montageschlüssel M10
Artikel-Nr.:
     5417B-p629334
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4509360
EAN/GTIN:
     4017981317009
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
• Für WD-Befestigungen (Stockschrauben) M10 oder M12 • Maulschlüssel SW 17x19 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stockschrauben Größe:
M10
Gewindemaß metrisch:
M10
Länge (L, L1):
250 mm
Gewicht kg:
0,330 kg
Hersteller:
Gedore
Größe:
17x19 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Montage-Schlüssel, GEDORE
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 20,67*
€ 26,76*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 20,99*
€ 26,88*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 26,98*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,58*
€ 27,74*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 27,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.