Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Sappiehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Sappiehalter
Ochsenkopf Sappiehalter
Ochsenkopf Sappiehalter
Ochsenkopf Sappiehalter
Ochsenkopf Sappiehalter
Artikel-Nr.:
     5417B-p629527
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2646978
EAN/GTIN:
     4017981006552
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
• Praktischer Halter für Handsappie OX 173 • Zum schnellen Ablegen während des Arbeitseinsatzes und für den sicheren Transport • Einfaches Einhängen des Sappies durch Schnappverschluss • Aus robustem leicht zu reinigendem Polyester • Der Werkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl schwingt zu den Seiten hin mit
Weitere Informationen:
Gewicht (Katalog):
140 g
Hersteller:
Ochsenkopf
Höhe:
160 mm
Breite:
105 mm
Länge:
160
Gewicht:
140
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 20,95*
1
€ 4,00*
ab € 14,50*
€ 21,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,10*
€ 21,05*
3 Tage
649
4
€ 5,45*
ab € 15,44*
€ 21,18*
3 Tage
649
4
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
Sonstiges
Gedore
OX E-173-0500
ab € 30,18*
Sonstiges
Gedore
OX E-78 E-0380
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.