| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653058 Herst.-Nr.: 0668/9 EAN/GTIN: 4025888243222 |
| |
|
| | |
| Opti Flex Handschuh Portland, Nitril
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und Feinfühligkeit
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Farbe: blau-schwarz
Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®) Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Weitere Informationen: | | Besonderheit Material: | reißfest | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung: | Nein | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004: | Nein | Gefährdung: | Schnitte | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4131 | Farbe Beschichtung: | schwarz | Farbbesonderheit: | meliert | Beschichtungsart: | Mikroschaum | Basis: | Handschuh | Eigenname Material: | Lycra® | Branche: | universelle Branche | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Kategorie: | Kat. II | Materialverarbeitung: | gestrickt | Schutz: | EN 388: 4.1.3.1 | Größenspiegel: | 6-11 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Innenverarbeitung: | ungefüttert | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Internetfarbe: | blau | Farbe Material Handschuh: | blau | Hersteller: | Opti Flex | Stulpenform: | gerade | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Stulpenart: | Strickbund | Größe: | 9 | Passform: | einseitig tragbar | Strickart: | Feinstrick | Material Handschuh: | Elasthan (EL) | Gauge: | 13 | Normen: | EN 388 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, feinmechaniker handschuhe, blau, Stronghand®, Handschuhe, diverse, »Stronghand®«, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 144 | | € 52,95* | ab € 1,06* | € 1,3506* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,44* | € 2,03* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,37* | € 2,21* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,52* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|