Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619, Gr. 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p653115
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
61908
EAN/GTIN:
4008198761983
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Gute Feinfühligkeit
Hohe Atmungsaktivität
Hohe mechanische Belastbarkeit
Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Waschbar
Nahtloses Trikot
Strickbund
Handrückenfrei
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,0 ± 0,2 mm
Farbe: weiß-grau
Material:
Polyurethan, Polyamid
Anwendungsbereiche:
Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Weitere Informationen:
Farbe Beschichtung:
grau
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Internetfarbe:
weiß
Größenspiegel:
6-11
Hersteller:
Honeywell
Farbe Material Handschuh:
weiß
Stulpenart:
Strickbund
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
weiß-grau
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Besonderheit Material:
rutschfest
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
Umgang mit rutschigem/fettiges Material
PSA-Kategorie:
Kat. II
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2131
Verarbeitung Innenmaterial:
Polyamid-Trikot
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Länge bis:
260 mm
Branche:
universelle Branche
Länge von:
220 mm
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Normen:
EN 388
Länge:
220-260 mm
Material:
PU / Textil
... >
Handschutz
>
Mechaniker / Montagehandschuhe
>
Honeywell Handschuh Camapur Comfort 619
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
pu grey montagehandschuh
,
pu beschichtete handschuhe
,
antistatikhandschuhe größe 8
,
KCL
,
Handschuhe
,
Handschuh
,
Comfort
,
Camapur®
,
619«
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
27
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 2,72*
Lager 260
6 Tage
40
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,78*
Lager 1690
3 Tage
120
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,09*
Lager 4757
2 Tage
144
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,09*
Lager 5417
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 32,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.10 weiß/grau Polyamid mitPUR EN 388 Kat.II
KCL
061910941E
ab € 1,92*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.9 weiß/grau Polyamid mitPUR EN 388 Kat.II
KCL
061909941E
ab € 1,92*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort, zusätzliche PU-Beschichtung, Kat.II, Gr. 9, 10 Paar
KCL
158141
ab € 33,54*
Ähnlich
Handschuhe Camapur Comfort, zusätzliche PU-Beschichtung, Kat.II, Gr.10, 10 Paar
KCL
158143
ab € 33,54*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-10 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
619-10
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-11 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388
KCL
619-11
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL Camapur ® Comfort 619-7 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 7, S EN 388 CAT II 1 Paar
KCL
619-7
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen