| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p656362 Herst.-Nr.: 4026359009187 EAN/GTIN: 4026359009187 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband F234, fadenverstärkt • Naturkautschukkleber • Polyvenylchlorid (PVC) Packfilm • Fadenverstärkt • Reißfest • 3 Längsfäden • 1 Sinusfaden • Hohe Weiterreißfestigkeit • Für mittelschwere Verpackungen Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | IKS | Breite: | 50 | Bandbreite: | 50 | Farbe: | farblos | Grundpreis: | Ja | Bandstärke: | 0,06 mm | Bandlänge: | 66 m | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, Packbänder, Klebeband-Abroller, Gewebebänder, Handabroller, Abroller für Klebebänder, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,42* | € 4,89* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,23* | € 5,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 4,25* | € 5,96* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,52* | € 5,97* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,06213* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|