Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gerlinger Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois
Gerlinger Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois
Gerlinger Packband F29 Polypropylen mit Acrylatkleber 50mmx66m chamois
Artikel-Nr.:
     5417B-p656615
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359013078
EAN/GTIN:
     4026359013078
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband F29 • Acrylat-Kleber • Polypropylen (PP) Packfilm • Lösemittelfrei • Geräuscharm abrollbar • Besonders anwenderfreundliche Verarbeitung • Auf Wunsch mit individuellem Druck
Weitere Informationen:
Material:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Dicke:
0,05 mm
Breite:
50
Bandbreite:
50
Farbe:
braun
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
IKS
Bandstärke:
0,046 mm
Bandlänge:
66 m
Länge:
66
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
332
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 1,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,92*
€ 2,85*
7 Tage
359
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,88*
7 Tage
317
1
€ 4,30*
ab € 1,91*
€ 2,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,00*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,00*
€ 4,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 7,06*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.