Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schneidlade Buche 350 x 140 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schneidlade Buche 350 x 140 x 50 mm
Fortis Schneidlade Buche 350 x 140 x 50 mm
Fortis Schneidlade Buche 350 x 140 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659540
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768832
EAN/GTIN:
     4317784768832
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
fortis gehrungslade
Gehrungsschneidlade

• 2 Gehrungsschnitte 45° • 1 Winkelschnitt 90° • Buchenholz • Verschraubt und geleimt

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gehrungsschnitt:
2 x 45°
SB-Verpackt:
Nein
Verbindungsart:
verschraubt und geleimt
Hersteller:
Fortis
Innenhöhe:
50
Innenbreite:
140
Innenlänge:
350
Material:
Buche
Weitere Suchbegriffe: gehrungsschneidlade, Fein-/Zug-/Japansäge, FORTIS, Werkzeuge, WG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
42
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 17,61*
3 Tage
42
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 17,69*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 18,01*
€ 4,80*
ab € 14,28*
€ 20,03*
€ 4,80*
ab € 14,29*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.