| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784768832 Herst.-Nr.: DVE4317784768832 EAN/GTIN: 4317784768832 |
| |
|
| | |
| Gehrungsschneidlade - 2 Gehrungsschnitte 45° - 1 Winkelschnitt 90° - Buchenholz - Verschraubt und geleimt- Innenlänge 350 mm - Innenbreite 140 mm - Innenhöhe 50 mm Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 350 mm | Innenbreite: | 140 mm | Innenhöhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidladen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,68* | € 17,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,19* | € 17,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,24* | € 17,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,27* | € 17,41* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,21* | € 20,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|