Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Bit, Kreuzschlitz, DIN 3126 C6,3 PH1 x 25 mm, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Bit, Kreuzschlitz, DIN 3126 C6,3 PH1 x 25 mm, 10 Stk.
Fortis Bit, Kreuzschlitz, DIN 3126 C6,3 PH1 x 25 mm, 10 Stk.
Fortis Bit, Kreuzschlitz, DIN 3126 C6,3 PH1 x 25 mm, 10 Stk.
Fortis Bit, Kreuzschlitz, DIN 3126 C6,3 PH1 x 25 mm, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p660193
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784775564
EAN/GTIN:
     4317784775564
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4"

- DIN 3126 C 6,3 - Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften - Für Maschinen- und Handbetätigung - In Kunststoffbox à 10 Stück

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
10
Norm (Antriebsform):
DIN 3126
Hersteller:
Fortis
Größe:
PH 1
Gesamtlänge:
25 mm
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Vergütung Abtrieb:
zähhart
Antriebsnorm:
DIN 3126 – C 6,3
Abtriebsprofil:
Kreuzschlitz PH
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph1, phillips bit satz, bits ph 12x25mm, Bits, PH, 1/4", Bit, einzeln, Kreuschlitz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
424
5
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,24*
7 Tage
424
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,505*
€ 2,437*
1
€ 9,80*
ab € 1,75*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,437*
€ 2,90003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.