Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kneifzange, schwarz atramentiert, 160 mm, 50 00 160-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Kneifzange, schwarz atramentiert, 160 mm, 50 00 160-01
Knipex Kneifzange, schwarz atramentiert, 160 mm, 50 00 160-01
Knipex Kneifzange, schwarz atramentiert, 160 mm, 50 00 160-01
Knipex Kneifzange, schwarz atramentiert, 160 mm, 50 00 160-01
Artikel-Nr.:
     5417B-p660871
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     50 00 160-01
EAN/GTIN:
     4003773023111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
knipex beißzange 160 mm
Für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Norm:
DIN ISO 9243
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölghärtet
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Zangenmaterial:
Werkzeugstahl
Kopfveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
schwarz atramentiert
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
Typ:
Kneifzange
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
215 g
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: beißzange, beisszange knipex, Kantenzangen, Handwerkzeuge, 00, WG, 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.