Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p661756 Herst.-Nr.: 1-70-326 EAN/GTIN: 3253561703263 |
| |
|
| | |
| - Rollende Werkstatt 3 in 1
- mobile Werkzeugbox aus Kunststoff in zwei Ausführungen
- 3-in-1 Variante mit abnehmbarer Werkzeugbox und Organizer (Artikel-Nr, 1-70-326)
- 2-in-1 Variante mit abnehmbarer Werkzeugbox ohne Organizer (Artikel-Nr, 1-70-327
- geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten
- große 7 Zoll Räder
- robuster Teleskopgriff
- sichere Verbindung der Einheiten durch große Metallschließen
- flexible Lösung
- Einheiten miteinander kombinierbar mit und ohne Organizer
Lieferumfang:1 x Mobile Montagebox Stanley Weitere Informationen: | | Schubladenanzahl: | 1 St. | Mit Kantenstoßschutz: | Nein | Korpusfarbe: | schwarz | Verschlußtyp: | Verschließbar mit Vorhängeschloss | Korpusmaterial: | Kunststoff | SB-Verpackt: | Nein | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Außenmaterial: | Kunststoff | Schubladen individuell unterteilbar: | Nein | rollbar: | Nein | Schubladen beidseitig ausziehbar: | Nein | Gesamtbreite: | 284 mm | Schubladeneinzelverriegelung: | Nein | Mit Fersenschutz: | Nein | Höhe: | 630 | Aufnahme für Vorhangschloss: | Ja | Gesamtlänge: | 475 mm | Zylinderschloss: | Nein | Gesamthöhe: | 630 mm | Mit seitlichem Staufach: | Nein | Mit Bodenfach: | Nein | Feststellbare Rollen: | Nein | Farbe: | schwarz | Lenkrollenanzahl: | 2 St. | Hersteller: | Stanley | Abmessung: | 475x290x630 | Breite: | 290 | Länge: | 475 | Gewicht: | 4,7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox stanley, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugkästen, Werkstatt, Stanley, Rollende |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,43* | € 55,69* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,17* | € 56,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,92* | € 57,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,51* | € 57,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,23* | € 57,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|