Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker STST33090-1 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002733296_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8002733296_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111221755
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STST33090-1
EAN/GTIN:
     3253561330902
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Lenkrollen
Ja
Volumen (l)
52 l
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Höhe
400 mm
Innere Breite
620 mm
Innere Tiefe
420 mm
Innenhöhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-70-326
ab € 44,38*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 141,34*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75672
ab € 97,08*
Ähnlich
Stanley
STST83800-1
ab € 99,62*
Ähnlich
Stanley
FMST17870-1
ab € 132,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.