Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Klappbare Werkbank FATMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Klappbare Werkbank FATMAX
Stanley Klappbare Werkbank FATMAX
Stanley Klappbare Werkbank FATMAX
Stanley Klappbare Werkbank FATMAX
Stanley Klappbare Werkbank FATMAX
Stanley Klappbare Werkbank FATMAX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35751905
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-75672
EAN/GTIN:
     3253561756726
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
  • Klappbare Werkbank FatMax
    - Belastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine
    - Große Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
    - Kompatibel mit den Einhandzwingen aus dem Hause Stanley
    - Ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport
    - Einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
STST33090-1
€ 59,00*
Ähnlich
Stanley
1-70-326
€ 54,52*
Ähnlich
Stanley
FMST17870-1
€ 143,43*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
€ 181,00*
Ähnlich
Stanley
STST83800-1
€ 120,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.