Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Reibebrett Reibfix -Holz 18 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Reibebrett Reibfix -Holz 18 x 32 cm
Kronen Hansa Reibebrett Reibfix -Holz 18 x 32 cm
Kronen Hansa Reibebrett Reibfix -Holz 18 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p662016
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     251832
EAN/GTIN:
     4004199251836
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett, Reibfix-Holz

Aus 7-fach verleimtem Mehrschichtholz , kalkbeständig, verzugsfrei, mit angeschliffenen Kanten und geleimtem sowie geheftetem, ergonomisch geformtem Kunststoffgriff.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Kunststoff
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Kronen Hansa
Material:
Holz
Breite:
180 mm
Stärke:
13-20
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebrett,, Maurerwerkzeuge, Reibebretter, Reibfix-Holz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,41*
€ 8,72*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,76*
3 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,90*
7 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 8,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,21*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,80*
Ähnlich
k.A.
441428
ab € 2,90*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,14*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,42*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 10,00*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.