Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGMA Ersatzsägeblatt Fujiyama 250 mm Kataba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGMA Ersatzsägeblatt Fujiyama 250 mm Kataba
MAGMA Ersatzsägeblatt Fujiyama 250 mm Kataba
MAGMA Ersatzsägeblatt Fujiyama 250 mm Kataba
Artikel-Nr.:
     5417B-p662158
Hersteller:
     Magma
Herst.-Nr.:
     4332163903710
EAN/GTIN:
     4332163903710
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Japan-Klappsäge Fujiyama Kataba - Durch flexibles Blatt auch für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen hervorragend geeignet - Sägeblatt einklappbar zur platzsparenden Unterbringung und gleichzeitigem Schutz der Zahnung
Weitere Informationen:
Zahnspitze gehärtet:
Ja
Blattstärke:
0,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Zähne geschränkt:
Ja
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,5
Blattlänge:
250
Hersteller:
MAGMA
Weitere Suchbegriffe: Kataba, Fujiyama, Japan-Klappsäge, klappbar,, Fein-/Zug-/Japansäge, Magma
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 12,91*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 13,03*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 9,01*
€ 13,16*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-KSWK250
ab € 37,86*
Sonstiges
Magma
J-KSSETK
ab € 57,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.