Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsaegeblatt Fujiyama250mm Kataba Magma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzsaegeblatt Fujiyama250mm Kataba Magma
Ersatzsaegeblatt Fujiyama250mm Kataba Magma
Ersatzsaegeblatt Fujiyama250mm Kataba Magma
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163903710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163903710
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
japansäge sägeblatt
Japansägeblatt Fujiyama Kataba

• Flexibles Blatt • Sehr feine Zahnung • Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzblatt
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
0,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30146706
Herstellerartikelnummer:
J-KSWEK250
Herstellername:
Magma GmbH
Markenname:
MAGMA
Weitere Suchbegriffe: Ersatzsägeblatt, Japansäge, Sägeblatt, ersatzsägeblätter, Zugsäge, QR4991608, Feinsäge, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,86*
1
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 12,71*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 12,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,00*
€ 12,83*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magma
J-KSWK250
ab € 38,00*
Sonstiges
Magma
J-KSSETK
ab € 57,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.