Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Steckschlüsselsatz, Wellenprofil, 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS Steckschlüsselsatz, Wellenprofil, 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg.
BGS Steckschlüsselsatz, Wellenprofil, 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg.
BGS Steckschlüsselsatz, Wellenprofil, 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg.
BGS Steckschlüsselsatz, Wellenprofil, 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg.
BGS Steckschlüsselsatz, Wellenprofil, 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p679303
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2292
EAN/GTIN:
     4026947022925
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg. BGS 2292

alle Teile aus Chrom-Vanadium-Stahl 
Härte und Drehmoment nach DIN
Einsätze in SuperLock / Wellenprofil Ausführung
Antrieb: 6,3 (1/4), 10 (3/8) und 12,5 (1/2)feinverzahnte Umschaltknarren, 
72 Zähnebestehend aus folgenden Werkzeugen:- mit 6,3 (1/4) Antrieb- Hebel-Umschaltknarre, 
72 Zähne- Kippverlängerung 50 mm- Verlängerung 100 mm- 6.3 (1/4)  
Bit-Adapter, 25 mm- 8 (5/16) 
Bit-Adapter- Kardangelenk- Gleitgriff- Drehgriff, 150 mm- 
13 Steckschlüsseleinsätze,  Größen: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm- 
7 Steckschlüsseleinsätze, tief,  Größen: 4-5-6-7-8-9-10 mm- 
5 E-Profil Steckschlüsseleinsätze,  in den Größen: E4-E5-E6-E7-E8- 
Schlitz-Biteinsätze: 4-5.5-6.5-7 mm- 
Kreuzschlitz-Biteinsätze: PH0-PH1-PH2-PZ0-PZ1-PZ2- 
T-Profil-Biteinsätze: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30- 
T-Profil-Biteinsätze mit Bohrung:   T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30- mit 10 (3/8) Antrieb- Hebel-Umschaltknarre, 
72 Zähne- 8 (5/16) 
Bit-Adapter- Kippverlängerung 125 mm- 
Kardangelenk- 10 Steckschlüsseleinsätze,  Größen: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm- 
6 Steckschlüsseleinsätze, tief,  Größen: 10-11-12-13-14-15 mm- 
5 E-Profil Steckschlüsseleinsätze,  Größen: E10-E11-E12-E14-E16- 
Zündkerzeneinsatz, 18 mm- mit 12,5 (1/2) 
Antrieb:- Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne- Kippverlängerung, 125 mm- 
Kippverlängerung, 250 mm- 
Gleitgriff-Adapter für 12.5 (1/2) 
Verlängerung,  10 (3/8) innen x 12.5 (1/2) aussen- Kardangelenk- 
17 Steckschlüsseleinsätze,  Größen: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm- 
5 Steckschlüsseleinsätze, tief,  Größen: 16-17-18-19-22 mm- 
2 Zündkerzeneinsätze, 16 und 21 mm- 
3 E-Profil Steckschlüsseleinsätze 12.5,  Größen: E18-E20-E24- Bits mit 6.3 (1/4) 6-kant Antrieb- 
T-Profil-Bits: T5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 
T-Profil-Bits mit Bohrung:  T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40- 
Ribe-Bits: M5-M6-M7-M8-M9- 
Innenvielzahn-Bits: M5-M6-M8- Bits mit 8 (5/16) 6-kant Antrieb- 
Schlitz-Bits: 8-10-12 mm- 
Kreuzschlitz-Bits: PH3-PH4-PZ3-PZ4- 
Innen-6-Kant-Bits: 7-8-10-12-14- T-
Profil-Bits: T40-T45-T50-T55-T60-T70- 
T-Profil-Bits mit Bohrung: T40-T45-T50-T55-T60-T70- 
Innen-6-kant Winkelschlüssel 1-1.5-2-2.5-3-4-5mm

Lieferumfang:

Steckschlüsselsatz 6,3 (1/4) + 10 (3/8) + 12,5 (1/2), 192-tlg.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Anzahl der Teile:
192
Satzinhalt Größe:
1/2 + 1/4 + 3/8
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BGS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 129,15*
1 Tag
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,42*
€ 129,28*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 102,65*
€ 129,40*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 105,59*
€ 130,30*
1 Tag
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 158,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2286
ab € 118,11*
Ähnlich
BGS Technic
2243
ab € 103,30*
Ähnlich
BGS Technic
2247
ab € 85,99*
Ähnlich
BGS Technic
2245
ab € 84,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.