Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Artikel-Nr.:
     5417B-p681783
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644009
EAN/GTIN:
     3165140795753
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 140 x 20 x 1,8 mm, 36
Weitere Informationen:
Breite:
1,3
Schnittbreite (b1) mm:
1,8
Freiwinkel:
15
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Schnittbreite:
1,8
Nebenlöcher:
2/6/32,5
NL/Durchmesser TKS:
2/6/32,5
Spanwinkel ° w1:
10
Schnittresultat:
3
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1,8/1,3
Freiwinkel ° w2:
15
Blattstärke:
1.3
Spanwinkel:
10
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
36
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Expert, for, Wood,, 140
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 30,16*
6 Tage
80
1
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 30,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,65*
€ 30,50*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,30*
€ 31,03*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,98*
€ 33,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990M0A
ab € 605,37*
Sonstiges
Bosch
06016B4000
ab € 348,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.