Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p681915
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644130
EAN/GTIN:
     3165140796965
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
kreissägeblatt
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 190 x 30 x 2,6 mm, 60
Weitere Informationen:
Nebenlöcher:
2/7/42
Breite:
1,6
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
Freiwinkel:
15
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittbreite:
2,6
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
NL/Durchmesser TKS:
2/7/42
Spanwinkel ° w1:
-5
Freiwinkel ° w2:
15
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,6/1,6
Blattstärke:
1.6
Spanwinkel:
-5
Zahnform:
Wechselzahn
Anzahl der Zähne:
60
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Laminated, Panel,
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
54
1
€ 5,90*
ab € 34,95*
€ 42,75*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 34,65*
€ 42,76*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 34,98*
€ 42,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,40*
€ 43,40*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,26*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 252,41*
Sonstiges
Bosch
06016B5001
ab € 274,55*
Sonstiges
Bosch
0601623000
ab € 122,85*
Sonstiges
Bosch
0615990M93
ab € 298,77*
Sonstiges
Bosch
0601668900
ab € 215,82*
Sonstiges
Bosch
0601668901
ab € 237,96*
Sonstiges
Bosch
0603502002
ab € 92,68*
Sonstiges
Bosch
0603502000
ab € 114,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.