Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku 18 V/5,0 Ah Li-Ion M18 B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku 18 V/5,0 Ah Li-Ion M18 B5
Milwaukee Akku 18 V/5,0 Ah Li-Ion M18 B5
Milwaukee Akku 18 V/5,0 Ah Li-Ion M18 B5
Milwaukee Akku 18 V/5,0 Ah Li-Ion M18 B5
Milwaukee Akku 18 V/5,0 Ah Li-Ion M18 B5
Milwaukee Akku 18 V/5,0 Ah Li-Ion M18 B5
Artikel-Nr.:
     5417B-p682415
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430483
EAN/GTIN:
     4002395381449
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Intelligente Steuerung: REDLINK-Elektronik
Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 75,14*
€ 86,28*
1 Tag
150
€ 4,95*
ab € 84,34*
€ 96,68*
2 Tage
22
€ 8,50*
ab € 95,47*
€ 108,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,70*
€ 128,57*
6 Tage
5
€ 7,99*
ab € 121,05*
€ 136,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.