Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 200mm Hieb 2 für Sägeketten (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 200mm Hieb 2 für Sägeketten (10)
PFERD Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 200mm Hieb 2 für Sägeketten (10)
Artikel-Nr.:
     5417B-p874820
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220011058
EAN/GTIN:
     4007220011058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Tiefenbegrenzerfeilen sind flache rechteckige Schärffeilen, die das exakte Nachschärfen von Tiefenbegrenzern auf Sägeketten ermöglichen.
Tiefenbegrenzerfeilen sind auch passend für die verschiedenen Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar.
Rechteckige Feile mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten.
Form F nach DIN 7262.
Flache Kettensägefeilen werden zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten eingesetzt.
Einhieb zum universellen Schärfen.
Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Vorteile:
  • Exakt auf Tiefenbegrenzer abgestimmte Abtragsleistung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kettensägefeile
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Flachrund
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
2
Anwendung:
Zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten
Breite:
20
Stärke:
3,5
Länge:
200
Norm:
DIN 7262 F
Blattlänge:
200 mm
Hersteller:
PFERD
Form:
flachrund
Weitere Suchbegriffe: flach, Kettensägenfeile, Tiefenbegrenzer, Feilen, Raspeln, Oberflächenbearbeitung
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
322
10
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 6,88*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,89*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,66*
€ 6,96*
4 Tage
334
10
€ 4,30*
ab € 5,79*
€ 7,11*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.