Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p875389 Herst.-Nr.: 6630C-12 EAN/GTIN: 4000896028856 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 12 mm
- Abmessungen / Länge: 43.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17.5 mm
- Kopfstärke a: 12 mm
- Kopfstärke (a1): 14.5 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Oberflächenveredelung: | matt verchromt | SB-Verpackt: | Nein | Art des Zubehörs: | Einsteck-Ringschlüssel 6630 CEinsteckvierkant 9x12 mm Außensechskant-Profil | Abtriebsgröße: | 12 | Antriebsgröße: | 9 x 12 | Antriebsform: | Einsteck-4-kant | Anwendung: | Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 C | Hersteller: | Hazet | Werkzeugaufnahme: | 12-kant | Gewicht: | 0,05 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 28,68* | € 34,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,68* | € 35,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,27* | € 38,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,09* | € 38,75* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,35* | € 39,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|