Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm
Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm
Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm
Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm
Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm
Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm
Hazet Einsteck Ratschen-Ringschlüssel, Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p875418
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6606D-19
EAN/GTIN:
     4000896179909
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Umschaltfunktion
  • 40 Zähne ∙ Betätigungswinkel 9°
  • Max.: 320 Nm
  • Gesenkgeschmiedet
  • Tieferliegende Umschaltung schützt vor unbeabsichtigtem Umschalten
  • Besonders für Hazet Drehmomentschlüssel 6291-1CT – 6293-1CT
  • Besonders flache, tiefgekröpfte Bauform für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 81 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Anzahl Zähne: 40 (Betätigungswinkel 9°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 36 mm
  • Kopfstärke a: 14.3 mm
  • Kopfstärke (a1): 20.5 mm
  • Kopfbreite b: 40 mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12-kant
Oberfläche:
verchromt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Art des Zubehörs:
Einsteck-Ratschen-Ringschlüssel
Abtriebsgröße:
19
Antriebsgröße:
14 x 18
Antriebsform:
Einsteck-4-kant
Anwendung:
Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 CT
Hersteller:
Hazet
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, Handwerkzeuge, Hazet, Einsteckwerkzeuge,, Einsteck-Ringratschenschlüssel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 70,82*
€ 86,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 86,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,82*
€ 89,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,81*
€ 92,95*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 76,31*
€ 93,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.