Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.000 g, 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.000 g, 260 mm
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.000 g, 260 mm
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.000 g, 260 mm
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.000 g, 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p875818
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     4016671029246
EAN/GTIN:
     4016671029246
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
  • Gehärtete Stielschutzhülse
  • Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel
  • DIN 6475


Anwendungsgebiete

Zimmerer - Schreiner - Dachdecker - Dachklempner

Werkstoff

Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Mit Stielschutzhülse:
Ja
Stielausführung:
doppelt geschweift
Kopfgewicht:
1000
Hersteller:
Picard
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 21,06*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,90*
2 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 16,54*
€ 23,02*
8 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 23,07*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,73*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1500
ab € 17,77*
Ähnlich
Picard
0004302-2000
ab € 22,77*
Ähnlich
Picard
0004302-1250
ab € 16,29*
Ähnlich
Picard
0032800-1000
ab € 13,91*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,31*
Ähnlich
Picard
0004101-1000
ab € 14,73*
Ähnlich
Ruthe
3010039119
ab € 7,44*
Ähnlich
Ruthe
3010059119
ab € 8,41*
Ähnlich
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,76*
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 15,97*
Ähnlich
Picard
0030400-1000
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.