Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.250 g, 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.250 g, 270 mm
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.250 g, 270 mm
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.250 g, 270 mm
Picard Fäustel SecuTec®, Nr. 43 HS, 1.250 g, 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p875819
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     4016671029253
EAN/GTIN:
     4016671029253
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)

Sicherheit in der Werkstatt, der Industrieproduktion und auf der Baustelle durch das Sicherheitssystem mit der patentierten Keilschraube.

  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
  • Gehärtete Stielschutzhülse
  • Bahn geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel
  • DIN 6475


Anwendungsgebiete

Zimmerer - Schreiner - Dachdecker - Dachklempner

Werkstoff

Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6475
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Mit Stielschutzhülse:
Ja
Stielausführung:
doppelt geschweift
Kopfgewicht:
1250
Hersteller:
Picard
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 17,96*
€ 17,96*
1 Tag
28
1
€ 5,45*
ab € 16,89*
€ 20,97*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 16,94*
€ 21,04*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 21,20*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0004302-1000
ab € 15,71*
Ähnlich
Picard
0004302-1500
ab € 17,85*
Ähnlich
Picard
0004302-2000
ab € 22,78*
Ähnlich
Picard
0032800-1000
ab € 13,89*
Ähnlich
Picard
0000401-1000
ab € 13,30*
Ähnlich
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Ruthe
3010028119
ab € 10,67*
Ähnlich
Picard
0000402-1000
ab € 15,95*
Ähnlich
Ruthe
3012559119
ab € 10,64*
Ähnlich
Picard
0030400-1000
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.