Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Müllbeutelhalter B345xT340xH175 mm, für 60-120 L Müllbeutel für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Müllbeutelhalter B345xT340xH175 mm, für 60-120 L Müllbeutel für Lochplatten
Bott Müllbeutelhalter B345xT340xH175 mm, für 60-120 L Müllbeutel für Lochplatten
Bott Müllbeutelhalter B345xT340xH175 mm, für 60-120 L Müllbeutel für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-p885348
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4049751381422
EAN/GTIN:
     4049751381422
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Müllbeutelhalter • Für handelsübliche 60- bis 120-l-Müllbeutel • Mit Stützboden zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel (Tragkraft 10 kg)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Müllbeutelhalter
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Bott
Tiefe:
340 mm
Höhe:
175 mm
Breite:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, Halter, breiter, Grundplatte, Loch-/Schlitzplattensysteme, Perfo-Müllbeutelhalter, Müllbeutelhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 79,32*
€ 104,69*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,34*
€ 104,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 106,79*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,81*
€ 107,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,87*
€ 109,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.